led 蛍光灯 6wのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
143件の「led 蛍光灯 6w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6W蛍光灯型LED照明」、「6w 蛍光灯 器具」、「蛍光ランプ 10W LED」などの商品も取り扱っております。
川口電機製作所6W蛍光灯型LED照明
非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W) 6 電球の種類 LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

種別 6形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 グロースタータ 定格ランプ電力(W) 6 質量(g) 20 電流(A) 0.147 管径(Φmm) 15.5 管長(mm) 210.5 定格平均寿命(時間) 3000 適合点灯管 FG-7E、FG-7P
1箱(25本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯形 グロースターター 外径(Φmm) 28 定格入力電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 周波数 50Hz/60Hz 電球の種類 LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 取扱説明書 (5.94MB) 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カメダデンキLED盤内照明
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g) 直管:50、灯具:230 使用温度範囲(℃) -20~50 周波数(Hz) 50-60 消費電力(W) 5 電源 片側給電 全光束(Lm) 650 入力電圧(V) 100~240 色温度(K) 5700 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500メガ) 寿命 約40000時間 Ra 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000_1分間(対地間) 準拠 PSE、CISPR15
1セット
2,898 税込3,188
欠品中

用途屋内専用 入力電圧(V) 100 ・ 200 電球の種類 LED
1本
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色 昼白色 電球の種類 LED 消費電力(W) 7.6 仕様 押込式、傾斜天井取付可能(90°まで) 付属品 プラグコード付 質量(kg) 0.9 タイプ 直付・壁付両用型 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) コード長さ(mm) 2000 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要(傾斜天井対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60.0×6.1×6.0 エネルギー消費効率(Lm/W) 115.1 光源寿命 40000時間 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 875
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V) DC12/24 入力電圧範囲(V) DC11~32 電球の種類 LED 仕様 アダプタ付き 材質 (本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -30~+80 定格消費電力(W) 4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 414×114×14.5(アダプタ装着時) 照度(Lx) 140 寿命 約40000時間 防塵防水性能 IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 LED 高輝度チップ型白色LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川口電機製作所LEDライト ライト部
LEDライト。電池BOXに接続して使用。 FTM、IDM作業にて薄暗いコネクタ部分を照らしたり、BOX等への夜間立ち入り等にも便利です。
電球の種類 LED
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

3波長形昼白色 管径(Φmm) 15.5 口金 G5 定格平均寿命(時間) 3000 電球の種類 蛍光ランプ 光色 3波長形昼白色
1セット(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 4.2 全光束(Lm) 510 給電方式 片側給電 全長(mm) 330 質量(g) 116 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 最大径(Φmm) 28 使用場所 屋内用 定格入力電流(mA) 0.082 演色指数(Ra) 80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターP形 (口金:P21) 材質 PC、銅 質量(g) 約190 形式 40W形 定格電圧(V) 100~240 口金 G13 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 2300 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
用途電装パーツ 付属品 電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス 適合 DC12V/24V共用 材質(本体) 樹脂 材質(ケース) アルミニウム 色温度(K) 8000±500
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)